曜日別特売

ナイロンT100cmふつう

ナイロンT100cmふつう - アイセン
(1件のレビュー)

泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激の使いやすい100cmサイズです。カラフルな4カラー。

材質ナイロン寸法(mm)1000×280×1ブルー種類タオル本体質量(g)30耐熱温度(℃)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65475577BHN01
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65475577
2024-10-29
用途: お風呂用
農・林・水産業

この商品の硬さ普通はホームセンターや雑貨店でもなかなか売っておらず、通販でもこの価格では手に入れにくく助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする