アイセン
ナイロンT110cmふつう
泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激です。体の大きな方も背中が洗いやすいロングサイズです。カラフルな4カラー。
材質
ナイロン
寸法(mm)
1100×280×1
色
ピンク
種類
タオル
本体質量(g)
31
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475586
BHN03
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください