曜日別特売

かかとやすり(P)

かかとやすり(P) - アイセン

BQシリーズにかかとやすりが新登場 かかとの角質化した皮膚、たこなどのお手入れに最適です。持ちやすい形状で手の届きにくいところもスムーズに使えます。細かい目のハイメッシュ加工のヤスリを採用しました。

材質本体:ABS樹脂、ヤスリ:ニッケル寸法(mm)165×35×7ピンク本体質量(g)28耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65475699BQ581
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする