アイセン
アルミ伸縮ナイロン
ヘッドの向きが変えられるバスクリーナーです。ソフト素材で、ザつきやヌメリをスッキリ落とします。
材質
柄:アルミニウム/ポリプロピレン、台:ABS樹脂/ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン/ナイロン不織布(特殊粒子加工)/ポリウレタンフォーム、調節ボタン:ポリアセタール
寸法(mm)
780×100×70
本体質量(g)
215
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475735
BSC02
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください