アイセン
アルミ伸縮ナイロン交換用
(1件のレビュー)
BSC02の交換用です。
材質
ナイロン、ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
155×98×30
本体質量(g)
16
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475787
BSC12
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください