ビーンズボディチャーミー

ビーンズボディチャーミー - アイセンビーンズボディチャーミー - アイセン
(1件のレビュー)

ソフトとハード、お肌に合わせて洗いごこちを使い分けできるボディスポンジ。泡立ちのよいソフトスポンジと心地よい刺激のあるナイロン不織布を貼り合せました。スポンジの泡立ちでお肌をやさしく洗い、不織布面でしっかり洗えます。

材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム寸法(mm)130×84×45種類スポンジ本体質量(g)13耐熱温度(℃)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65475848BE307ピンク
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
65475857BE307ブルー
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65475857
2022-08-19
用途: 入浴時
不動産業

10年近く前から使用歴あり。ソフトとハードの二面構成ですが、肌触りと泡立ちの面でソフト面を主に使用しています。スポンジはへたり難く耐久性はしっかり有り、現在もリピート使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする