ロングボディフレッシュ

ロングボディフレッシュ - アイセンロングボディフレッシュ - アイセン

マッサージ気分でしっかり洗える大きめボディスポンジ。泡立ちのよいスポンジを刺激感のあるナイロン不織布で包みました。シャキッとした肌ざわりでさっぱりと洗えます。泡立ちがよく、天然のヘチマのような感覚で洗えます。

寸法(mm)140×84×50本体質量(g)15材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)80種類スポンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65475866BE308ピンク
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
65475875BE308ブルー
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする