アイセン
ドラえもんボディタオル
お風呂が楽しくなる、ドラえもん柄のタオルです。柔らかく・吸水性にすぐれたレーヨンと、泡立ちのよいポリエステルで編んだタオルです。
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
900×250×1
種類
タオル
本体質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475884
BD021
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください