アイセン
かかとビューティハイメッシュ
かかとの角質化した皮膚、たこなどのお手入れに最適です。持ちやすい形状で手の届きにくいところもスムーズに使えます。目の細かいハイメッシュ加工です。
材質
本体:ABS樹脂、ヤスリ:ニッケル
寸法(mm)
155×36×13
本体質量(g)
27
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475909
BU311
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください