アイセン
バスライト
本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗え。ソフト素材でキズをつけずに、きれいに洗えます。
材質
グリップ:ポリプロピレン、柄・貼り台:ABS樹脂、面ファスナ:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン/ポリウレタンフォーム/ナイロン
寸法(mm)
725×130×60
本体質量(g)
120
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475918
BLC01
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください