アイセン
激キレバススポンジトレピカ
水キレが良く清潔!軽い力で汚れが落ちるスポンジです。
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
152×84×42
本体質量(g)
16
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475954
BD013
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください