アイセン
ソフトバスクリーナー
洗剤無しでも洗える微粒子ゴム加工の不織布を使用したクリーナーです。ポリ、ホーローなど幅広い浴槽洗いに使えます。スポンジ部抗菌加工を施しています。
材質
柄:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、頭:ABS樹脂/ポリエステル不織布(微粒子ゴム加工)/ポリウレタンフォーム/ナイロン
寸法(mm)
490×90×105
本体質量(g)
80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475979
BL092
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください