アイセン
ソフトバスクリーナー交換用
BL092の交換用スポンジです。
材質
ポリエステル不織布(微粒子ゴム加工)、ポリウレタンフォーム、ナイロン
寸法(mm)
115×90×30
本体質量(g)
10
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475988
BL093
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください