曜日別特売

綿ボディタオル

綿ボディタオル - アイセン
(1件のレビュー)

しなやかで上品なこだわりの新疆綿(しんきょうめん)を使った、ふわっとやわらかな肌ざわりのタオルです。 天然素材がお肌の汚れをやさしく落とします。

寸法(mm)1000×240×1種類タオル本体質量(g)42混率(%)綿100内容量1個
注意
※中国新疆ウイグル自治区で収穫された綿を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65476006BN217
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 幅がないのでクルクルと紐みたいになってしまう
医療・福祉・介護関連業

材質は綿なので良いのですが、幅が無く、洗いにくいです。普通の手ぬぐいの方が良いです。幅が24cmとありますが、厚さもない為クルクルと紐状になってしまって非常にあらいずらいです。
安価だからしょうがないのかも知れませんが、高くてももっと良いものを探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする