アイセン
ボディブラシロング
肌触り・泡立ちにこだわった天然木のボディブラシです。ソフトで泡立ちがよくカビにくいアクリル毛使用。
材質
柄:天然木、毛:アクリル
寸法(mm)
465×75×40
種類
ブラシ
本体質量(g)
140
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476067
BY411
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください