アイセン
ボディブラシミドル
肌ざわり・泡立ちにこだわった天然木のボディブラシ。ソフトで泡立ちがよくカビにくいアクリル毛使用。
材質
柄:天然木、毛:アクリル
寸法(mm)
420×70×40
種類
ブラシ
本体質量(g)
120
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476076
BY412
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください