曜日別特売

男のキメ肌チェックボディタオル

男のキメ肌チェックボディタオル - アイセン
(1件のレビュー)

少なめのソープでも泡立ちがよく、気持ちよく汚れを落とします。ナイロン・綿・ポリエステルの組み合わせでさっぱり洗えます。水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。からだが大きな方も背中が楽に洗える、120cmロングタイプです。

寸法(mm)1200×280×1種類タオル本体質量(g)51混率(%)ナイロン55・ポリエステル45耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65476119BY503
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65476119
2022-05-20
用途: リフォーム後の、写真撮影用
株式会社アルゴン

ネットでリフォーム後の、写真撮影用ボディタオルを検索したところ
こちらの商品を見つけました。
現在はモノクロが流行っていますので、良さそうです。
使用した感じも、評判は良かったです。
少し価格は高くても、おしゃれなほうが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする