アイセン
長持ちバススポンジ
耐久性に優れたバススポンジです。立体ウェーブ形状不織布で、汚しっかりカキ落とします。
材質
ポリエステル不織布(特殊加工)、ナイロン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
162×82×44
本体質量(g)
24
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476189
BI371
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください