アイセン
トレピカ バススポンジ
極細ブラシ効果で、浴槽や浴室の細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも力を入れずに簡単に落とせるバススポンジです。握りやすい形状で軽い力で洗えます。
材質
ブラシ部:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
165×85×50
色
グリーン
本体質量(g)
20
耐熱温度(℃)
70
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476243
BF801
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください