アイセン
フントトイレブラシ 半丸植毛
便器のフチの裏や排水口などどんな角度も洗いやすい半球形の植毛のブラシです。「フント トイレブラシ ケース付」の替えブラシとしても、お使いいただけます。
材質
柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル
寸法(mm)
370×70×60
本体質量(g)
63
耐熱温度(℃)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476505
TL125
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください