曜日別特売

非常信号灯

非常信号灯 - エーモン非常信号灯 - エーモン
(5件のレビュー)

緊急停車時の二次的事故防止に
発炎筒の代わりに車載できる車検対応品
消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える
夜間、約200m先からでも確認できる強力発光
連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)
緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状
マグネット付きで車内からでも設置できる

仕様防滴仕様IPX3相当質量(g)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654771356904
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

6904 非常信号灯
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65477135
2026-01-05
用途: 使用期限の切れた発煙筒の代わりに
運輸・通信業

使用期限も無くなり電池残量を時々、確認する事が必要だと思うがマグネットで車体に付けられるので便利だと
思います
発煙筒タイプは最初にものすごく煙が出るのを見た事があるので、車検対応品なので使い勝手がいいのかと。

対象商品 : 65477135
2025-12-16
用途: 自家用車に取り付け

スズキ イグニスに、問題なく取り付きました。点滅発光も申し分なく明るく、視認性も問題ありません。

2025-03-03
用途: 車検前の発煙筒交換
宮崎鉄工

車検前に期限の切れた発煙筒を交換しました。取り付けブランケットにも太さが丁度良く問題なく抜き差しが出来ました。明るさは十分にあり、満足できる商品でした。

対象商品 : 65477135
2021-11-24
用途: 暗闇での認識灯
運輸・通信業

軽くて持ちやすくて明るいです。磁石でくっつくのも便利です。ただ、車内の取り付け部分に入りません。片方は入るけど、頭が大きいので、うまく取付できず、グローブボックスの中に入れています。これ専用の取付アダプター欲しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 65477135
2021-09-01
用途: 車検前の交換

車検で使用期限の切れている発煙筒を変えねばならず、交換用の発煙筒を探していましたが、結構いい値段。よくみると、本製品があるのを知り、購入しました。遠くからは、発煙筒の方が視認性は良いのでしょうが、LEDで点滅し、現実的には十分だと思います。試しに使えない発煙筒より、点検でLED点滅を確認できる本製品の方が良いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする