曜日別特売

衛生管理シリーズ。
1枚ずつつないでつくるスノコです。
手で簡単に設置できて工具は不要。
スペースにあわせて使用できるフリーサイズのスノコです。
浴室やトイレなどの水周りや冷蔵庫・冷凍庫の食品保管の床からプールサイドやジムまで多目的に使えます。
優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。
ポリプロピレンに抗菌材を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。(使用条件による)
食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合商品。HACCP対応を検討中のお客様におススメです。

用途浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法(幅W×奥行D)(mm)310×310耐荷重(kg)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組付:300×300×25最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65477169AB-DUCKBORD
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする