タイヨーマーク(中川製袋化工)
バイオ25業務パック HD
バイオマス原料25%以上配合ごみ袋。グリーン購入法適合品。薄くて強い高密度ポリエチレンを採用。
材質
HDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65477293
HD 半透明
1箱(10枚×60個)
45
半透明
0.012
650×800
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65477309
HD 半透明
1箱(10枚×60個)
45
半透明
0.015
650×800
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65477318
HD 半透明
1箱(10枚×40個)
70
半透明
0.015
800×900
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65477327
HD 半透明
1箱(10枚×40個)
70
半透明
0.018
800×900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65477336
HD 半透明
1箱(10枚×30個)
90
半透明
0.018
900×1000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
65477345
HD 半透明
1箱(10枚×30個)
90
半透明
0.02
900×1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
65477388
HD 半透明
1個(10枚)
45
半透明
0.012
650×800
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
65477397
HD 半透明
1個(10枚)
45
半透明
0.015
650×800
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65477406
HD 半透明
1個(10枚)
70
半透明
0.015
800×900
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65477415
HD 半透明
1個(10枚)
70
半透明
0.018
800×900
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65477424
HD 半透明
1個(10枚)
90
半透明
0.018
900×1000
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65477433
HD 半透明
1個(10枚)
90
半透明
0.02
900×1000
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください