曜日別特売

シンク職人

シンク職人 - 允・セサミシンク職人 - 允・セサミシンク職人 - 允・セサミシンク職人 - 允・セサミシンク職人 - 允・セサミシンク職人 - 允・セサミシンク職人 - 允・セサミ

シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。

成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤寸法(mm)70×42×190質量(g)338内容量(mL)300液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※子供の手届く所に置かない。※認知症の方等の誤飲を防ぐ為、置き場所に注意する。※用途い以外で使用しない。※使用後は、水で手をよく洗いお肌のお手入れをする。※肌が弱い方は、炊事用手袋を使用する。※使用後は、濯ぎをしっかり行う。※飲み物ではないので取り扱いに十分注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65477519-
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする