野宮産業
金型清掃用ハンドチャンネルブラシA型
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途
樹脂成形ライン等の金型清掃
色
黄色
材質(本体)
鉄
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.25
毛材
コーネックス
耐熱温度(℃)
200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65477564
-
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください