曜日別特売

2入力1出力CAT5e/6送信器

2入力1出力CAT5e/6送信器 - イメージニクス

HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。
HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。
HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。
1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。

内容量1台
注意
※4kHDMI信号は70mまで伝送。伝送用LANケーブルはSTPケーブルを強く推奨します。
※受信器はイメージニクス社製CRO-HE25RXをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65480145ASE-C21
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする