川口電機製作所
KD-8015M(240V) アレスタモジュール
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様
●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗
12±0.6Ω(外線-機器端子間)
耐久性
インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)
(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65485928
KDM152
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください