川口電機製作所
KD-8022M アレスタモジュール
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗
0.2Ω以下(外線-機器端子間)
耐久性
インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)
(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65485937
KDM22A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください