川口電機製作所
KD-8001P-J アレスタパネル
KD-8000シリーズの1回線パネル。
結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
幅(mm)
40.5
高さ(mm)
31
質量(g)
約90
取付高(mm)
42
種類
1回線
奥行(m)
43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65486603
KD01PAJ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください