産業用Gigaスイッチ10ポート+SFPx2 -40℃-75℃

産業用Gigaスイッチ10ポート+SFPx2 -40℃-75℃ - D-Link(ディーリンク)

-40~75℃対応産業用ギガビットL2スマートスイッチDIS-200G-12SWは、工場などで必要となる環境要件を備えた産業用ギガビットL2スマートスイッチです。
DINレールや壁面への設置に対応しており、オプションで19インチラックマウントキットにも対応しています。
また動作可能な温度範囲についても-40~75℃をカバーしているため、工場内等のエッジ環境での利用に最適です。
ギガビットポートを10ポートとSFPスロットを2ポート実装しており、WebGUIやSNMP、CLIを使用した効率的な管理でシンプルなネットワークを構築できます。
本スイッチはVLANやループ検知、D-Linkセーフガードエンジンなど最低限必要な機能を搭載、さらにIEEE802.1pQoS、IEEE802.3xフローコントロール、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X、ジャンボフレームにも対応しており、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。

仕様10/100/1000BASE-T×10ポート、SFPスロット×2、SNMP/CLI/Web-GUIによる設定および管理、IP30/UL60950-1、メタル筐体ポート数10動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
注意
※DC電源専用、AC電源は非対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65487407DIS-200G-12SW
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする