11acWave2対応2ストリーム屋内Tri-Band対応DWL-7620APは、ビジネス環境において最適なソリューションを提供するIEEE802.11acWave2準拠のトライバンド高速アクセスポイントです。スタンドアロンモードでの利用のほか、D-Linkのワイヤレスコントローラによる一元的な管理が可能です。優れた管理機能と高速化、PoE受電機能への対応により、既存のネットワークインフラへの組み込みとスケールアップが容易に可能です。