セーフラン安全用品
ロックアウトステーション管理ボックス
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。
透明板で中身が見えて便利です。
鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途
ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品
ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本
材質/仕上
スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)
約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×90×430
色(本体)
赤
アズワン品番
65-1339-47
内容量
1台
注意
※パドロック、吊りタグ、ハスプなどは付属しません。別途お買い求めください。
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65478289
J2435
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません