ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット

ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット - セーフラン安全用品

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。
透明板で中身が見えて便利です。
タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。
鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個

用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚材質/仕上スチール(表面高温処理)本体質量(kg)約7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430色(本体)アズワン品番65-1339-48内容量1セット
注意
※パドロック、ハスプなどは付属しません。別途お買い求めください。
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65478298J2435ST
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする