勝星産業
黒暖裏起毛軍手10双組
(1件のレビュー)
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
7ゲージ厚手タイプ
用途
防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質
アクリル・ポリエステル
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
480
入数(双)
10
機能
防寒手袋・裏起毛
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65488055
H900
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください