勝星産業
HOT裏起毛すべり止め5双組
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ
用途
防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質
ポリエステル・その他
色
ホワイト
入数(双)
5
機能
防寒手袋・裏起毛
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)
10
ゲージ数
7
内容量
1袋(5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65488073
H845
M
320
22.5
8
レッド
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
65488089
H845
L
330
24
8.5
オレンジ
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください