曜日別特売

ホットインナーグローブ

ホットインナーグローブ - 勝星産業ホットインナーグローブ - 勝星産業
(1件のレビュー)

冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
手首まで暖かい袖長タイプ。
オールコーティング手袋等のインナーにも使用可能。
10ゲージ薄手タイプ

用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、コーティング手袋の下履き等材質綿・アクリルオレンジサイズフリー質量(g)40入数(双)1機能防寒・裏起毛全長(cm)26中指長(cm)8手の平幅(cm)9ゲージ数10ゲージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65488134H810
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65488134
2024-01-05
用途: 手袋下履き、一般作業
その他業種

厚みも薄すぎず厚すぎずちょうどよいです、手首上まで隠れるのでこの上にグローブはめて脱ぐときも一緒に脱げずによい。サイズもワンサイズですが守備範囲広くてよい。コスパが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする