曜日別特売
モノタロウ

セラミック安全カッター

セラミック安全カッター - モノタロウセラミック安全カッター - モノタロウセラミック安全カッター - モノタロウセラミック安全カッター - モノタロウセラミック安全カッター - モノタロウセラミック安全カッター - モノタロウ
(11件のレビュー)

本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。

用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃の交換は出来ません。
※刃先を人に向けたり触ったりしないでください。刃先を強く触るとケガをするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65699839-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 段ボール箱の開封
製造業

以前に記念品でいただいたものが使いやすかったのですが、紛失してしまったために再購入いたしました。使用感は前回同様とても使いやすいです。以前の物はマグネットで壁につけておけたのが、今回の物はマグネットなしなので、置き場所に少し困るので★-1です。

2025-12-02
用途: 目が悪いので
製造業

記念品が使いやすかったので追加購入。
あちこちにばら撒いたのですが、爪の場所が分からないです。
穴の対面・・・穴が見えないです。
測定作業中しかかけないメガネを着用したら分かりました。
爪の位置に矢印入れるとか、ワンポイントでもいいのでマーキングがあればと思います。
乱視&老眼にはきついです。
使い勝手は良く切れます。位置合わせが必要ではありますが、きっちり使えばカッターより安全に切れます。

2026-01-08
用途: 梱包開梱時に使用
不動産業

ダンボールの開墾時に、貼り付けてあるテープを切ります。その際カッターナイフだと刃を多めにだすと中身を傷つけます。これを使うとその様な事を防げ、誤って指を切ってしまう事もないので、便利になりました。

対象商品 : 65699839
2026-01-20
用途: 開梱作業
建設業・工事業

安全ではあります。
ただ、どこを切って(切れて)いるかがみえにくいです。

対象商品 : 65699839
2026-01-09
用途: 荷詰め直し

段ボールを梱包する事が多いので
以前に記念品で貰ったらのを使って見たら大変好評だったので追加でこの商品を2個購入しました。
残念な事に購入した2個ともマグネットがかなり弱くて何処にも付きませんでした。
記念品はパチンと良く付いたので残念です。
マグネットが便利だったのに

対象商品 : 65699839
2023-10-04
用途: 手指を傷つける事なくスムーズにカット
医療・福祉・介護関連業

ダンボール梱包材を解く部門で働いてます。ハサミやカッターで、テープをカットしてましたが、このカッターを購入してからは、安全且つ安心にカットでき仕事効率もアップしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 65699839
2023-01-27
用途: 段ボール開封
その他業種

仕事での段ボール開封に使用する為購入しました。ちゃんと開封出来ます。ただ、刃先が出っぱなしなので、刃先のキャップが付いていればもっと良いと思います。

対象商品 : 65699839
2022-04-11
用途: 荷物の開封

これは刃先が短いので中身を傷つける事なく段ボール箱や包装品の開封に便利です。
ただ本体がかなり小さいので置き場所を決めないと見失いそうな事と、小さいながらも
刃があるのでうっかり触るとけがをしそうです。
これまで使っていたオルファ等に比べると刃先が小さいのでかなり安全ですがそれでも
良く切れます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする