曜日別特売

互換インクボトル キヤノン対応 GI-30

互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール互換インクボトル キヤノン対応 GI-30 - プレジール

Canon(キヤノン)用 GI-30シリーズ 互換インクボトルです。
ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種メーカーCanon種別互換品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー純正品番
適合
インク
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像65489017PLE-CGI30BGI-30PGBKPIXUS GM2030 / GM4030 / G5030 / G6030 / G7030ブラック顔料
1,398
1,538(税込)
当日出荷
※メイン画像65489026PLE-CGI30CGI-30CPIXUS G5030 / G6030 / G7030シアン染料
909
1,000(税込)
当日出荷
65489035PLE-CGI30MGI-30MPIXUS G5030 / G6030 / G7030マゼンタ染料
909
1,000(税込)
当日出荷
※メイン画像65489044PLE-CGI30YGI-30YPIXUS G5030 / G6030 / G7030イエロー染料
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする