大成薬品工業
フェイシャル&ボディシート メガクールマックス
こんなお得な商品も!
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
モノタロウ
¥
2,798
~
税込
¥
3,078
~
(32)
爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
180x400mmの大きいサイズで顔や首筋の汚れベタつきをしっかりと拭き取ります。
用途
顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。
成分
水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
質量(g)
1750
種類
冷却シート
シートサイズ(mm)
180×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×195
積層枚数(シート)
150枚
アズワン品番
64-5137-86
内容量
1個(150枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※中身の乾燥を防ぐ為、フタをしっかり閉めて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65489507
219-178
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935