セイコー(SEIKO)
NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバー
電波が届かなくても時刻を修正。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。
時計を一元的に可視化して管理。
材質
プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)
質量(kg)
約1.4
色
ホワイト
直径(Φmm)
310
奥行(mm)
60
温度範囲(℃)
-10~50
表示方式
アナログ
機能
電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知
電池
単2(アルカリ)×6
同期方式
NTP(同期間隔6時間~1週間)
セキュリティ
WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)
時間精度
±2秒/日
無線LAN
IEEE802.11 b/g/n(2.4G)
電池寿命(年)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65489516
NCA-3002
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300