Beruf
BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可!
別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能!
近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途
夜間や暗所の長時間作業に。
付属品
充電ケーブル(Type C)
連続使用時間(時間)
1.5~15
充電時間(時間)
3~4
アズワン品番
64-9621-10
明るさ(Lm)
500~1000
防水性
IPX5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65489543
87253
¥
14,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワイヤレスチャージライト`BWL WC1001RL&BWL WC1000RC
参考になった