エンジニア
LEDペンライト
低価格のペンライトです。
携帯に便利なクリップ付きです。
ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途
暗所での作業などに。
付属品
単4形乾電池×2個
全長(mm)
135
質量(g)
28
光源
LED高輝度ライト(白色)1灯
外径(mm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
色(本体)
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65489708
SL-79
単4形乾電池×2個
黒
LED
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDペンライト/SL-79【エンジニア】
参考になった