PU手袋 フレキシガード LITE

PU手袋 フレキシガード LITE - ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード LITE - ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード LITE - ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード LITE - ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード LITE - ACE GLOVE(エースグローブ)

背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。

用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル入数(双)1機能通気性、柔軟性内容量1双
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65489866AG6730M約21.7約8.0約19.6
499
549(税込)
翌々日出荷
65489875AG6730L約22.4約8.2約20.6
499
549(税込)
当日出荷
65489884AG6730LL約23.0約8.5約22.0
499
549(税込)
翌々日出荷
65489893AG6740M約21.7約8.0約19.6
499
549(税込)
翌々日出荷
65489909AG6740L約22.4約8.2約20.6
469
516(税込)
翌々日出荷
65489918AG6740LL約23.0約8.5約22.0
469
516(税込)
翌々日出荷
65489927AG6750M約21.7約8.0約19.6
499
549(税込)
3日以内出荷
65489936AG6750L約22.4約8.2約20.6
499
549(税込)
翌々日出荷
65489945AG6750LL約23.0約8.5約22.0
499
549(税込)
翌々日出荷
65489954AG6760M約23.0約8.5約22.0
469
516(税込)
翌々日出荷
65489963AG6760L約21.7約8.0約19.6
499
549(税込)
当日出荷
65489979AG6760LL約22.4約8.2約20.6
499
549(税込)
翌々日出荷
65489988AG6770M約23.0約8.5約22.0
499
549(税込)
翌々日出荷
65489997AG6770L約21.7約8.0約19.6
499
549(税込)
翌々日出荷
65490006AG6770LL約22.4約8.2約20.6
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする