曜日別特売

PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応

PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応 - ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応 - ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応 - ACE GLOVE(エースグローブ)

タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。

用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル入数(双)1内容量1双
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65490015AG6731M約23.0約8.5約22.0
599
659(税込)
当日出荷
65490024AG6731L約21.7約8.0約19.6
599
659(税込)
当日出荷
65490033AG6731LL約22.4約8.2約20.6
599
659(税込)
翌々日出荷
65490103AG6761M約23.0約8.5約22.0
579
637(税込)
翌々日出荷
65490119AG6761L約21.7約8.0約19.6
599
659(税込)
翌々日出荷
65490128AG6761LL約22.4約8.2約20.6
579
637(税込)
翌々日出荷
65490137AG6771M約23.0約8.5約22.0
579
637(税込)
翌々日出荷
65490146AG6771L約21.7約8.0約19.6
579
637(税込)
翌々日出荷
65490155AG6771LL約22.4約8.2約20.6
599
659(税込)
翌々日出荷
65490049AG6741M約23.0約8.5約22.0
取扱い終了
65490058AG6741L約21.7約8.0約19.6
取扱い終了
65490067AG6741LL約22.4約8.2約20.6
取扱い終了
65490076AG6751M約23.0約8.5約22.0
取扱い終了
65490085AG6751L約21.7約8.0約19.6
取扱い終了
65490094AG6751LL約22.4約8.2約20.6
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする