曜日別特売

フレキシブル・マシンガード クランプ式

フレキシブル・マシンガード クランプ式 - フジツールフレキシブル・マシンガード クランプ式 - フジツール

切削作業に措ける熱い切粉の飛散による火傷や切削工具の破損等による傷害から作業者を守るための安全ガードです
ガード位置が自在に設定できるフレキシブルアーム使用(全長300mm)
アームは根本のレバーにて簡単にロックできます
取付はバイスクランプ式になります

仕様ハイクランプ式材質ガード:ポリカーボネイト、アーム/固定部:鋼内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65490198FMG-V1ガード:150×200
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65490207FMG-V2ガード:200×250
44,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65490216FMG-V3ガード:250×300
47,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする