曜日別特売

オーバーオール 兼用 長袖

オーバーオール 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 オーバーオール、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。

エコマーク認定認定グリーン購入法適合機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100エコマーク認定番号18103006内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65490259DF8901-2_SS721561107869
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
65490268DF8901-2_MM821641188573
11,400
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
65490277DF8901-2_LL881701268877
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
65490286DF8901-2_LLLL961721368977
11,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
65490295DF8901-2_3L3L1061741518878
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
65490304DF8901-2_4L4L1161761668978
11,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする