住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、涼しく快適な着心地のベーシックジャンパー。
下衣は住商モンブラン 7-481がペアです。
色
白
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、内ポケット付、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65490313
8-411_SS
SS
59
100
74
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
65490329
8-411_S
S
61
104
77
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
65490338
8-411_M
M
63
108
80
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
65490347
8-411_L
L
65
112
83
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
65490356
8-411_LL
LL
67
118
86
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
65490365
8-411_3L
3L
67
124
89
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
65490374
8-411_4L
4L
67
130
90
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
65490383
8-411_5L
5L
67
136
91
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
65490399
8-411_6L
6L
67
142
92
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください