ジャンパー 兼用 長袖

ジャンパー 兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。

混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材ネオクロスガード(R)袖丈長袖内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65491214DA8701-6_SグリーンS5911078
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491223DA8701-6_MグリーンM6211885
7,500
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
65491239DA8701-6_LグリーンL6512688
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491248DA8701-6_LLグリーンLL6713689
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491257DA8701-6_3Lグリーン3L6715188
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491266DA8701-6_4Lグリーン4L6716689
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491275DA8701-4_SブルーS5911078
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491284DA8701-4_MブルーM6211885
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491293DA8701-4_LブルーL6512688
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491309DA8701-4_LLブルーLL6713689
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491318DA8701-4_3Lブルー3L6715188
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491327DA8701-4_4Lブルー4L6716689
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491336DA8701-2_SS5911078
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491345DA8701-2_MM6211885
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491354DA8701-2_LL6512688
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491363DA8701-2_LLLL6713689
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491379DA8701-2_3L3L6715188
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65491388DA8701-2_4L4L6716689
7,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする