住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST771がペアです。
混率(%)
ポリエステル100
機能
透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
制電トリコット
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65492779
ST8701-4_S
ブルー
S
59
110
78
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492788
ST8701-4_M
ブルー
M
62
118
85
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492797
ST8701-4_L
ブルー
L
65
126
88
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492806
ST8701-4_LL
ブルー
LL
67
136
89
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492815
ST8701-4_3L
ブルー
3L
67
151
88
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492824
ST8701-4_4L
ブルー
4L
67
166
89
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492833
ST8701-2_S
白
S
59
110
78
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492849
ST8701-2_M
白
M
62
118
85
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492858
ST8701-2_L
白
L
65
126
88
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492867
ST8701-2_LL
白
LL
67
136
89
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492876
ST8701-2_3L
白
3L
67
151
88
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492885
ST8701-2_4L
白
4L
67
166
89
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
65492718
ST8701-6_S
グリーン
S
59
110
78
¥
6,600
取扱い終了
65492727
ST8701-6_M
グリーン
M
62
118
85
¥
6,600
取扱い終了
65492736
ST8701-6_L
グリーン
L
65
126
88
¥
6,600
取扱い終了
65492745
ST8701-6_LL
グリーン
LL
67
136
89
¥
6,600
取扱い終了
65492754
ST8701-6_3L
グリーン
3L
67
151
88
¥
6,600
取扱い終了
65492763
ST8701-6_4L
グリーン
4L
67
166
89
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった