住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ
色
ピンク
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65493077
7-474CB_SS
SS
67
58~66
27
103
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493086
7-474CB_S
S
70
64~72
27
107
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493095
7-474CB_M
M
74
70~78
28
111
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493104
7-474CB_L
L
78
76~84
28
115
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493113
7-474CB_LL
LL
78
82~90
29
121
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493129
7-474CB_3L
3L
78
88~96
29
127
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493138
7-474CB_4L
4L
78
94~102
30
133
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493147
7-474CB_5L
5L
78
100~108
30
139
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65493156
7-474CB_6L
6L
78
106~114
30
145
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください